Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axiale plunjerpomp serie 220 222AK00188B

  • ERIKS:13342541
Image 1
- 220 axiale plunjerpompen zijn gebouwd voor een open kringloop systeem en hebben een variabel slagvolume.
- 220 pompen zijn nu nog beschikbaar in slechts 1 slagvolume (28 CC), maar dit wordt de komende tijd uitgebreid.
- Er zijn meerdere regelaars beschikbaar.
- Pomp is geschikt voor mobiele toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 1.615,47/ stukexcl. btw

€ 1.954,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Montageflens
SAE-B 2 gats
Aandrijfas
Cilindrisch 1" (25,4 mm) SAE-BB
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Axiale plunjerpomp
Slagvolume
28 cm³/omw
Draairichting
Linksdraaiend
Pompregeling
Load-Sensing regelaar
Max. werkdruk
280 bar
Max. toerental
3000 tr/min
Zuigaansluiting
1.5/8-12 UNF binnendraad
Pers aansluiting
1.1/16-12 UNF binnendraad
Positie olie aansluitingen
Achter
Opties
Slagbegrenzer
Lekolie aansluiting
7/8-14 UNF binnendraad
Afdichting materiaal
FPM
Type keerring
Standaard
Code
222AK00188B