€ 1.557,00/ stukexcl. btw
€ 1.883,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Montageflens | SAE-B 2 gats |
Aandrijfas | Cilindrisch 7/8" (22,22 mm) SAE-B |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Axiale plunjerpomp |
Slagvolume | 28 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Pompregeling | Load-Sensing regelaar |
Max. werkdruk | 280 bar |
Max. toerental | 3000 tr/min |
Zuigaansluiting | M42x2 binnendraad |
Pers aansluiting | M27x2 binnendraad |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Lekolie aansluiting | M22x1,5 binnendraad |
Afdichting materiaal | FPM |
Type keerring | Standaard |
Code | 222AK00016A |
€ 78,03/ stukexcl. btw
€ 94,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/06/2027