€ 20.475,00/ stukexcl. btw
€ 24.774,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Montageflens | ISO 200-2 |
Aandrijfas | Cilindrisch 50 mm |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Axiale plunjerpomp |
Slagvolume | 250 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Pompregeling | Load-Sensing regelaar |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. toerental | 1800 tr/min |
Zuigaansluiting | SAE 3000 psi 3.1/2" |
Pers aansluiting | SAE 6000 psi 1.1/4" |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Lekolie aansluiting | M26x1,5 binnendraad |
Afdichting materiaal | FPM |
Type keerring | Standaard |
Code | HC806072041200 |