Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axiale plunjerpomp PVXS 180/2B/R/DR/50C/Z

  • ERIKS:12477818
Image 1
- PVXS axiale plunjerpompen zijn gebouwd voor een open kringloop systeem en hebben een variabel slagvolume.
- PVXS pompen zijn beschikbaar in verschillende slagvolumes (66/90/130/180/250 cc).
- Er zijn meerdere regelaars voor deze pomp beschikbaar.
Opslaan in lijst

€ 13.923,00/ stukexcl. btw

€ 16.846,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Montageflens
ISO 160-2
Aandrijfas
Cilindrisch 50 mm
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Axiale plunjerpomp
Slagvolume
180 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Pompregeling
Drukregeling
Max. werkdruk
350 bar
Max. toerental
1800 tr/min
Zuigaansluiting
SAE 3000 psi 2.1/2"
Pers aansluiting
SAE 6000 psi 1.1/4"
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Lekolie aansluiting
M26x1,5 binnendraad
Afdichting materiaal
FPM
Type keerring
Standaard
Code
HC806062058002