Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axiale plunjerpomp PVQ20 B2R SS1S 21 C21 12

  • ERIKS:1044495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- PVQ axiale plunjerpompen zijn gebouwd voor een open kringloop systeem en hebben een variabel slagvolume.
- PVQ pompen zijn beschikbaar in verschillende slagvolumes (10 - 45 cc).
- Er zijn meerdere regelaars voor deze pomp beschikbaar.
- Deze pompen zijn geschikt voor industriële toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 1.892,26/ stukexcl. btw

€ 2.289,63incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Montageflens
SAE-B 2 gats
Aandrijfas
Cilindrisch 3/4" (19,05 mm) SAE-A
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Axiale plunjerpomp
Slagvolume
21.1 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Pompregeling
Drukregeling
Max. werkdruk
210 bar
Max. toerental
1800 tr/min
Zuigaansluiting
1,5/16-12 UNF Binnendraad
Pers aansluiting
1,5/16-12 UNF Binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Lekolie aansluiting
9/16-18 UNF binnendraad
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Code
02-341561