€ 1.671,18/ stukexcl. btw
€ 2.022,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Montageflens | SAE-A 2 gats |
Aandrijfas | Cilindrisch 3/4" (19,05 mm) SAE-A |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Axiale plunjerpomp |
Slagvolume | 10.5 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Pompregeling | Externe drukregelaar |
Max. werkdruk | 210 bar |
Max. toerental | 1800 tr/min |
Zuigaansluiting | 1.1/16-12 UNF binnendraad |
Pers aansluiting | 1.1/16-12 UNF binnendraad |
Positie olie aansluitingen | Achter |
Lekolie aansluiting | 9/16-18 UNF binnendraad |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Code | 02-341584 |
€ 118,00/ stukexcl. btw
€ 142,78incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026