Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axiale plunjerpomp PVQ10 A2R SE1S 20 C21 12

  • ERIKS:1033473
Image 1
- PVQ axiale plunjerpompen zijn gebouwd voor een open kringloop systeem en hebben een variabel slagvolume.
- PVQ pompen zijn beschikbaar in verschillende slagvolumes (10 - 45 cc).
- Er zijn meerdere regelaars voor deze pomp beschikbaar.
- Deze pompen zijn geschikt voor industriële toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 1.508,27/ stukexcl. btw

€ 1.825,01incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Montageflens
SAE-A 2 gats
Aandrijfas
Cilindrisch 3/4" (19,05 mm) SAE-A
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Axiale plunjerpomp
Slagvolume
10.5 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Pompregeling
Drukregeling
Max. werkdruk
210 bar
Max. toerental
1800 tr/min
Zuigaansluiting
1.1/16-12 UNF binnendraad
Pers aansluiting
1.1/16-12 UNF binnendraad
Positie olie aansluitingen
Achter
Lekolie aansluiting
9/16-18 UNF binnendraad
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Code
02-341576
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Afdichtingsset PVQ10/13 919191

  • Eriks:1033488
  • Manufacturer:919191

€ 118,00/ stukexcl. btw

€ 142,78incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026