Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axiale plunjerpomp PVM141E10G C/LS/114C/Z

  • ERIKS:12468425
Image 1
  • PVM axiale plunjerpompen zijn gebouwd voor een open kringloop systeem en hebben een variabel slagvolume.
  • PVM pompen zijn beschikbaar in verschillende slagvolumes (18 - 131 cc).
  • Er zijn meerdere regelaars voor deze pomp beschikbaar.
  • Deze pompen zijn zeer geschikt voor industriële toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 8.223,06/ stukexcl. btw

€ 9.949,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Montageflens
SAE-C 4 gats
Aandrijfas
Cilindrisch 1.1/2" (38,1 mm) SAE-CC
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Axiale plunjerpomp
Slagvolume
141 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Pompregeling
Load-Sensing regelaar
Max. werkdruk
230 bar
Max. toerental
1800 tr/min
Zuigaansluiting
SAE 3000 psi 2.1/2"
Pers aansluiting
SAE 3000 psi 1.1/4"
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Lekolie aansluiting
7/8-14 UNF binnendraad
Afdichting materiaal
FPM
Type keerring
Standaard
Code
123AL00744A