Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axiale plunjerpomp PVM131E09G C/LS/114C/Z

  • ERIKS:12468423
Image 1
  • PVM axiale plunjerpompen zijn gebouwd voor een open kringloop systeem en hebben een variabel slagvolume.
  • PVM pompen zijn beschikbaar in verschillende slagvolumes (18 - 131 cc).
  • Er zijn meerdere regelaars voor deze pomp beschikbaar.
  • Deze pompen zijn zeer geschikt voor industriële toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 7.097,50/ stukexcl. btw

€ 8.587,98incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Montageflens
SAE-C 4 gats
Aandrijfas
Cilindrisch 1.1/4" (31,75 mm) SAE-C
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Axiale plunjerpomp
Slagvolume
131.1 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Pompregeling
Load-Sensing regelaar
Max. werkdruk
315 bar
Max. toerental
1800 tr/min
Zuigaansluiting
SAE 3000 psi 2.1/2"
Pers aansluiting
SAE 3000 psi 1.1/4"
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Lekolie aansluiting
7/8-14 UNF binnendraad
Afdichting materiaal
FPM
Type keerring
Standaard
Code
123AL02091A
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Afdichtingsset PVM131/141 02-346168

  • Eriks:1044714
  • Manufacturer:02-346168

€ 450,01/ stukexcl. btw

€ 544,51incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026