€ 5.366,02/ stukexcl. btw
€ 6.492,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Montageflens | SAE-C 4 gats |
Aandrijfas | Cilindrisch 1.1/4" (31,75 mm) SAE-C |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Axiale plunjerpomp |
Slagvolume | 106.5 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Pompregeling | Drukregeling |
Max. werkdruk | 230 bar |
Max. toerental | 1800 tr/min |
Zuigaansluiting | SAE 3000 psi 2.1/2" |
Pers aansluiting | SAE 3000 psi 1" |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Lekolie aansluiting | 7/8-14 UNF binnendraad |
Afdichting materiaal | FPM |
Type keerring | Standaard |
Code | 123AL00408A |
€ 722,86/ stukexcl. btw
€ 874,66incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026