€ 4.005,57/ stukexcl. btw
€ 4.846,74incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Montageflens | SAE-C 4 gats |
Aandrijfas | Cilindrisch 1.1/4" (31,75 mm) SAE-C |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Axiale plunjerpomp |
Slagvolume | 73.7 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Pompregeling | Load-Sensing regelaar |
Max. werkdruk | 315 bar |
Max. toerental | 1800 tr/min |
Zuigaansluiting | SAE 3000 psi 2" |
Pers aansluiting | SAE 3000 psi 1" |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Lekolie aansluiting | 7/8-14 UNF binnendraad |
Afdichting materiaal | FPM |
Type keerring | Standaard |
Code | 123AL02241A |
€ 687,09/ stukexcl. btw
€ 831,38incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026