Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axiale plunjerpomp PVM057E09G C/LS/114C/Z

  • ERIKS:1063979
Image 1
  • PVM axiale plunjerpompen zijn gebouwd voor een open kringloop systeem en hebben een variabel slagvolume.
  • PVM pompen zijn beschikbaar in verschillende slagvolumes (18 - 131 cc).
  • Er zijn meerdere regelaars voor deze pomp beschikbaar.
  • Deze pompen zijn zeer geschikt voor industriële toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 3.443,20/ stukexcl. btw

€ 4.166,27incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Montageflens
SAE-C 4 gats
Aandrijfas
Cilindrisch 1.1/4" (31,75 mm) SAE-C
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Axiale plunjerpomp
Slagvolume
57.4 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Pompregeling
Load-Sensing regelaar
Max. werkdruk
315 bar
Max. toerental
1800 tr/min
Zuigaansluiting
SAE 3000 psi 2"
Pers aansluiting
SAE 3000 psi 1"
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Lekolie aansluiting
7/8-14 UNF binnendraad
Afdichting materiaal
FPM
Type keerring
Standaard
Code
123AL02199A
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Afdichtingsset PVM057/063 02-346217

  • Eriks:11475593
  • Manufacturer:02-346217

€ 410,97/ stukexcl. btw

€ 497,27incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026