Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axiale plunjerpomp PVM045E05C B/LS/7/8C/Z

  • ERIKS:1043973
Image 1
  • PVM axiale plunjerpompen zijn gebouwd voor een open kringloop systeem en hebben een variabel slagvolume.
  • PVM pompen zijn beschikbaar in verschillende slagvolumes (18 - 131 cc).
  • Er zijn meerdere regelaars voor deze pomp beschikbaar.
  • Deze pompen zijn zeer geschikt voor industriële toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 2.793,86/ stukexcl. btw

€ 3.380,57incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Montageflens
SAE-B 2 gats
Aandrijfas
Cilindrisch 7/8" (22,22 mm) SAE-B
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Axiale plunjerpomp
Slagvolume
45.1 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Pompregeling
Load-Sensing regelaar
Max. werkdruk
315 bar
Max. toerental
1800 tr/min
Zuigaansluiting
SAE 3000 psi 2"
Pers aansluiting
SAE 3000 psi 1"
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Lekolie aansluiting
7/8-14 UNF binnendraad
Afdichting materiaal
FPM
Type keerring
Standaard
Code
123AL02008A
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Afdichtingsset PVM045/050 02-346161

  • Eriks:11475378
  • Manufacturer:02-346161

€ 515,74/ stukexcl. btw

€ 624,05incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026