€ 2.723,65/ stukexcl. btw
€ 3.295,62incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Montageflens | SAE-B 2 gats |
Aandrijfas | Cilindrisch 7/8" (22,22 mm) SAE-B |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Axiale plunjerpomp |
Slagvolume | 45.1 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Pompregeling | Drukregeling |
Max. werkdruk | 315 bar |
Max. toerental | 1800 tr/min |
Zuigaansluiting | SAE 3000 psi 2" |
Pers aansluiting | SAE 3000 psi 1" |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Lekolie aansluiting | 7/8-14 UNF binnendraad |
Afdichting materiaal | FPM |
Type keerring | Standaard |
Code | 123AL02042A |
€ 515,74/ stukexcl. btw
€ 624,05incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026