Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axiale plunjerpomp PVM018E01A A/DR/5/8"C/Z

  • ERIKS:12468409
Image 1
  • PVM axiale plunjerpompen zijn gebouwd voor een open kringloop systeem en hebben een variabel slagvolume.
  • PVM pompen zijn beschikbaar in verschillende slagvolumes (18 - 131 cc).
  • Er zijn meerdere regelaars voor deze pomp beschikbaar.
  • Deze pompen zijn zeer geschikt voor industriële toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 2.335,84/ stukexcl. btw

€ 2.826,37incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Montageflens
SAE-A 2 gats
Aandrijfas
Cilindrisch 5/8" (15,85 mm) SAE-A
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Axiale plunjerpomp
Slagvolume
18 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Pompregeling
Drukregeling
Max. werkdruk
315 bar
Max. toerental
1800 tr/min
Zuigaansluiting
SAE 3000 psi 1.1/4"
Pers aansluiting
SAE 3000 psi 3/4"
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Lekolie aansluiting
3/4-16 UNF binnendraad
Afdichting materiaal
FPM
Type keerring
Standaard
Code
123AL02008A
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Afdichtingsset PVM018/020 02-347284

  • Eriks:11475595
  • Manufacturer:02-347284

€ 276,66/ stukexcl. btw

€ 334,76incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026