€ 3.639,26/ stukexcl. btw
€ 4.403,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Montageflens | 4-gats EUR (160/125mm) |
Aandrijfas | Cilindrisch 50 mm |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Axiale plunjerpomp |
Slagvolume | 65 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Pompregeling | Vermogens- + LS regeling |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. toerental | 3000 tr/min |
Min. Toerental | 500 tr/min |
Zuigaansluiting | SAE 3000 psi 2" |
Pers aansluiting | SAE 6000 psi 3/4" |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Slagbegrenzer |
Lekolie aansluiting | M 18x1.5 |
Afdichting materiaal | FPM |
Type keerring | Standaard |
Code | D1P-065-R-A-TPSN-P-U4-N4-NN-015-200-15-NN-70-FS-NNN-NNN |