Eriks
DANFOSS

DANFOSS AP pomp D1P 65/L/4BISO/14T/S/PCLS 83116350

  • ERIKS:14793197
Image 1
De D1-pomp is een high-performance hogedruk axiale plunjerpomp met variabele slagbolume en ontwikkeld voor open-kringloop systemen in de meest extreme omgevingen.
De pomp is verkrijgbaar met een slagvolume tot 260 cm3, maximale werkdrukken tot 350 bar, ingaande toerentallen tot 2.500 rpm en diverse regelopties.

Kenmerken en voordelen
  • Uitgebreide regelopties, waaronder mechanische koppelregeling (MTC) en elektronische regeling (EDC).
  • Krachtigste 160 cm3 [9,76 in3] op de markt.
  • Geïntegreerde boostpomp voor hogere snelheden.
  • Schuine plunjer boringen en sferische spiegelplaten voor maximale prestaties.
  • Goede lagering voor ongelooflijke duurzaamheid.
  • ATEX-certificeringen beschikbaar.
Opslaan in lijst

€ 3.639,26/ stukexcl. btw

€ 4.403,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Montageflens
4-gats EUR (160/125mm)
Aandrijfas
14 tands vertande as DIN5480
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Axiale plunjerpomp
Slagvolume
65 cm³/omw
Draairichting
Linksdraaiend
Pompregeling
Vermogens- + LS regeling
Max. werkdruk
350 bar
Max. toerental
3000 tr/min
Min. Toerental
500 tr/min
Zuigaansluiting
SAE 3000 psi 2"
Pers aansluiting
SAE 6000 psi 3/4"
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Slagbegrenzer
Lekolie aansluiting
M 18x1.5
Afdichting materiaal
FPM
Type keerring
Standaard
Code
D1P-065-L-A-TPSN-T-U4-N4-NN-040-300-20-NN-FS-FS-NNN-NNN