€ 3.236,18/ stukexcl. btw
€ 3.915,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Montageflens | SAE-C 4 gats |
Aandrijfas | 13 tands vertande as 8/16 |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Axiale plunjerpomp |
Slagvolume | 65 cm³/omw |
Draairichting | Linksdraaiend |
Pompregeling | Load-Sensing regelaar |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. toerental | 3000 tr/min |
Min. Toerental | 500 tr/min |
Zuigaansluiting | SAE 3000 psi 2" |
Pers aansluiting | SAE 6000 psi 3/4" |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Slagbegrenzer |
Lekolie aansluiting | M 18x1.5 |
Afdichting materiaal | FPM |
Type keerring | Standaard |
Code | D1P-065-L-A-NPSN-S-C5-N4-NN-NNN-300-20-NN-FS-FS-NNN-NNN |