Eriks
DANFOSS

DANFOSS AP pomp D1P 260/R/4BE/28T/S/EPWC/DP24T 83082717

  • ERIKS:14793136
Image 1
De D1-pomp is een high-performance hogedruk axiale plunjerpomp met variabele slagbolume en ontwikkeld voor open-kringloop systemen in de meest extreme omgevingen.
De pomp is verkrijgbaar met een slagvolume tot 260 cm3, maximale werkdrukken tot 350 bar, ingaande toerentallen tot 2.500 rpm en diverse regelopties.

Kenmerken en voordelen
  • Uitgebreide regelopties, waaronder mechanische koppelregeling (MTC) en elektronische regeling (EDC).
  • Krachtigste 160 cm3 [9,76 in3] op de markt.
  • Geïntegreerde boostpomp voor hogere snelheden.
  • Schuine plunjer boringen en sferische spiegelplaten voor maximale prestaties.
  • Goede lagering voor ongelooflijke duurzaamheid.
  • ATEX-certificeringen beschikbaar.
Opslaan in lijst

€ 9.589,71/ stukexcl. btw

€ 11.603,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Montageflens
SAE-E 4 gats
Aandrijfas
28 tands vertande as DIN5480
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Axiale plunjerpomp
Slagvolume
260 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Pompregeling
Elektrische vermogensregeling
Max. werkdruk
350 bar
Max. toerental
2300 tr/min
Min. Toerental
500 tr/min
Zuigaansluiting
SAE 3000 psi 4"
Pers aansluiting
SAE 3000 psi 1.1/2"
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Slagbegrenzer
Doorbouw mogelijkheid
24 tands vertand SAE-D
Lekolie aansluiting
M 33x2
Afdichting materiaal
FPM
Type keerring
Standaard
Code
D1P-260-R-A-TPE2-T-E4-Y3-D5-NNN-350-NN-NN-FS-FS-NNN-NNN