€ 9.555,73/ stukexcl. btw
€ 11.562,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Montageflens | SAE-E 4 gats |
Aandrijfas | 28 tands vertande as DIN5480 |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Axiale plunjerpomp |
Slagvolume | 260 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Pompregeling | Elektrische vermogensregeling |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. toerental | 2300 tr/min |
Min. Toerental | 500 tr/min |
Zuigaansluiting | SAE 3000 psi 4" |
Pers aansluiting | SAE 3000 psi 1.1/2" |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Slagbegrenzer |
Doorbouw mogelijkheid | 14 tands vertand 12/24 SAE-C |
Lekolie aansluiting | M 33x2 |
Afdichting materiaal | FPM |
Type keerring | Standaard |
Code | D1P-260-R-A-TPE2-T-E4-Y3-C5-NNN-340-NN-NN-FS-05-NNN-NNN |