€ 8.774,35/ stukexcl. btw
€ 10.616,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Montageflens | SAE-E 4 gats |
Aandrijfas | 13 tands vertande as 8/16 |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Axiale plunjerpomp |
Slagvolume | 260 cm³/omw |
Draairichting | Linksdraaiend |
Pompregeling | Load-Sensing regelaar |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. toerental | 2300 tr/min |
Min. Toerental | 500 tr/min |
Zuigaansluiting | SAE 3000 psi 4" |
Pers aansluiting | SAE 3000 psi 1.1/2" |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Slagbegrenzer |
Doorbouw mogelijkheid | 13 tands vertand 16/32 SAE-B |
Lekolie aansluiting | M 33x2 |
Afdichting materiaal | FPM |
Type keerring | Standaard |
Code | D1P-260-L-A-NPSN-S-E4-Y3-B1-NNN-250-20-NN-FS-FS-NNN-NNN |