€ 6.949,61/ stukexcl. btw
€ 8.409,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Montageflens | SAE-E 4 gats |
Aandrijfas | 24 tands vertande as DIN5480 |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Axiale plunjerpomp |
Slagvolume | 193 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Pompregeling | Vermogens- + LS regeling |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. toerental | 2500 tr/min |
Min. Toerental | 500 tr/min |
Zuigaansluiting | SAE 3000 psi 3.1/2" |
Pers aansluiting | SAE 3000 psi 1.1/2" |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Slagbegrenzer |
Lekolie aansluiting | M 33x2 |
Afdichting materiaal | FPM |
Type keerring | Standaard |
Code | D1P-193-R-A-TPSN-T-E4-Y2-NN-NNN-270-22-NN-FS-FS-NNN-NNN |