€ 5.269,16/ stukexcl. btw
€ 6.375,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Montageflens | SAE-D 4 gats |
Aandrijfas | 13 tands vertande as 8/16 |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Axiale plunjerpomp |
Slagvolume | 145 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Pompregeling | Load-Sensing regelaar |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. toerental | 2200 tr/min |
Min. Toerental | 500 tr/min |
Zuigaansluiting | SAE 3000 psi 3" |
Pers aansluiting | SAE 6000 psi 1" |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Slagbegrenzer |
Doorbouw mogelijkheid | 9 tands vertand 16/32 SAE-A |
Lekolie aansluiting | M 26x1.5 |
Afdichting materiaal | FPM |
Type keerring | Standaard |
Code | D1P-145-R-A-NPSN-S-D4-N1-A1-NNN-350-20-NN-FS-FS-NNN-NNN |