€ 6.057,79/ stukexcl. btw
€ 7.329,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Montageflens | SAE-D 4 gats |
Aandrijfas | 13 tands vertande as 8/16 |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Axiale plunjerpomp |
Slagvolume | 145 cm³/omw |
Draairichting | Linksdraaiend |
Pompregeling | Elektrische vermogensregeling |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. toerental | 2200 tr/min |
Min. Toerental | 500 tr/min |
Zuigaansluiting | SAE 3000 psi 3" |
Pers aansluiting | SAE 6000 psi 1" |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Slagbegrenzer |
Doorbouw mogelijkheid | 14 tands vertand 12/24 SAE-C |
Lekolie aansluiting | M 26x1.5 |
Afdichting materiaal | FPM |
Type keerring | Standaard |
Code | D1P-145-L-A-TPE5-S-D4-N1-C5-NNN-200-NN-NN-FS-FS-NNN-NNN |