Eriks
DANFOSS

DANFOSS 2-Weg volumeregelaar SW A324W-PLUG+FAR-1-10-S

  • ERIKS:12218251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • CETOP tussenflensbare drukgecompenseerde volumeregelaar in B.
  • A324W met FAR1 inschroefpatroon.
Opslaan in lijst

€ 541,00/ stukexcl. btw

€ 654,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG6/Cetop 3
Type afstelling
Schroef
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
310 bar
Max. oliestroom
38 l/min
Instelbereik
1 - 38 L/min
Materiaal
Aluminium
Patroon uitvoering
FAR1 10 S 0 10
Type manifold
A324W
Type plug
VS-10N-1
Hoogte
43,2
Type ventiel
Inschroefpatroon
Onderdelen & accessoires

€ 24,92/ stukexcl. btw

€ 30,15incl. btw

86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026