Eriks
DANFOSS

DANFOSS 2-Weg volumeregelaar FCG 3 180 H 15 (0,08-18,0)

  • ERIKS:1033714
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
- 2 weg instelbare drukgecompenseerde volumeregelaar FAR1 en FCG.
- FAR1: Inschroefpatroon en FCG: aanbouwventiel.
- FCG: fijnafstelling.
- Meerdere verstelknoppen mogelijk.
- Meerdere instelbereiken mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 1.658,00/ stukexcl. btw

€ 2.006,18incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Opbouw
Uitvoering klep
Met terugslagklep
Type afstelling
Knop (fijnafstelling)
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
18 l/min
Instelbereik
0,08 - 18 L/min