Eriks
DANFOSS

DANFOSS 2-weg volumeregelaar FAR1 16 S 0

  • ERIKS:12226454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- 2 weg instelbare drukgecompenseerde volumeregelaar FAR1 en FCG.
- FAR1: Inschroefpatroon en FCG: aanbouwventiel.
- FCG: fijnafstelling.
- Meerdere verstelknoppen mogelijk.
- Meerdere instelbereiken mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 210,36/ stukexcl. btw

€ 254,54incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Inschroefpatronen
Uitvoering klep
Met terugslagklep
Type afstelling
Schroef
Cavity
C-16-2
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
310 bar
Max. oliestroom
114 l/min
Instelbereik
3,8 - 114 L/min
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-16-2 3/4" BSP

  • Eriks:1051035
  • Manufacturer:876718

€ 63,47/ stukexcl. btw

€ 76,80incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body staal C-16-2 1/2" BSP

  • Eriks:14232274
  • Manufacturer:02-175106

€ 89,12/ stukexcl. btw

€ 107,84incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body staal C-16-2 3/4" BSP

  • Eriks:14232275
  • Manufacturer:02-175107

€ 89,12/ stukexcl. btw

€ 107,84incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-16-2 1/2" BSP

  • Eriks:14232262
  • Manufacturer:876716

€ 72,83/ stukexcl. btw

€ 88,12incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026