Eriks
DANFOSS

DANFOSS 2-weg volumeregelaar FAR1 12 K 0

  • ERIKS:12226422
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
- 2 weg instelbare drukgecompenseerde volumeregelaar FAR1 en FCG.
- FAR1: Inschroefpatroon en FCG: aanbouwventiel.
- FCG: fijnafstelling.
- Meerdere verstelknoppen mogelijk.
- Meerdere instelbereiken mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 164,86/ stukexcl. btw

€ 199,48incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Inschroefpatronen
Uitvoering klep
Met terugslagklep
Type afstelling
Knop
Cavity
C-12-2
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
310 bar
Max. oliestroom
95 l/min
Instelbereik
1,5 - 95 L/min
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Inline body staal C-12-2 1/2" BSP

  • Eriks:14232271
  • Manufacturer:02-172062

€ 91,04/ stukexcl. btw

€ 110,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-12-2 3/4" BSP

  • Eriks:14232330
  • Manufacturer:02-161117

€ 43,85/ stukexcl. btw

€ 53,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body staal C-12-2 3/4" BSP

  • Eriks:14232272
  • Manufacturer:02-169665

€ 91,04/ stukexcl. btw

€ 110,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Product Image

DANFOSS Inline body aluminium C-12-2 1/2" BSP

  • Eriks:14232258
  • Manufacturer:02-161118

€ 43,85/ stukexcl. btw

€ 53,06incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026