€ 695,00/ stukexcl. btw
€ 840,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Type afstelling | Schroef |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 250 bar |
Max. oliestroom | 38 l/min |
Instelbereik | 1 - 38 L/min |
Materiaal | Aluminium |
Patroon uitvoering | FAR1 10 S 0 10 (2x) |
Type manifold | A324W |
Hoogte | 43,2 |
Type ventiel | Inschroefpatroon |
€ 24,92/ stukexcl. btw
€ 30,15incl. btw
86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026