Eriks
DANCOP

DANCOP Waarschuwings- en beschermingsprofiel Type E 5000mm geel / zwart

  • ERIKS:12328724
  • Fabrikant:4250912300224
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Waarschuwings- en beschermingsprofiel, rol à 5 m

Deze waarschuwings- en beschermingsprofielen absorberen zelfs de zwaarste klappen.

•    Waarschuwen m.b.v. signaalkleuren
•    Voldoen aan BGV A8
•    Toepassingsgebied: randen, uitstekende kanten, hindernissen of transportwegen binnen het bedrijf, tegen muren, op doorgangen binnen- en buitenshuis, op machines, voertuigen
•    Materiaal: zeer flexibel polyurethaanschuim
•    Goed zichtbaar: slijtvaste waarschuwingsmarkering in geel-zwart
•    Op aanvraag: andere kleuren (rood- wit, uni zwart, uni wit, daylight (geeft overdag licht), fluorescerend (geeft 's nachts licht)
•    Brandproef: volgens DIN 4102 B
•    Temperatuurbestendig: -40°C tot +100°C
•    Kan op iedere gewenste lengte worden afgesneden
•    Bevestiging: met sterk hechtende acrylaatlijm, licht- en verouderingsbestendig
Opslaan in lijst

€ 208,85/ stukexcl. btw

€ 252,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP
Uitvoering
E
Kleur
Geel / Zwart
Lengte
5000 mm