Eriks
DANCOP

DANCOP Waarschuwings- en beschermingsprofiel Type A 1000mm geel / zwart

  • ERIKS:12328711
  • Fabrikant:4250912300088
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Waarschuwings- en beschermingsprofiel, stuk van 1 meterDeze waarschuwings- en beschermingsprofielen absorberen zelfs de zwaarste klappen. • Waarschuwen m.b.v. signaalkleuren • Voldoen aan BGV A8 • Toepassingsgebied: randen, uitstekende kanten, hindernissen of transportwegen binnen het bedrijf, tegen muren, op doorgangen binnen- en buitenshuis, op machines • Materiaal: zeer flexibel polyurethaanschuim • Goed zichtbaar: slijtvaste waarschuwingsmarkering in geel-zwart • Op aanvraag: andere kleuren (rood/wit, uni zwart, uni wit, daylight (geeft overdag licht), fluorescerend (geeft 's nachts licht) • Brandproef: volgens DIN 4102 B • Temperatuurbestendig: –40°C tot +100°C • Kan op iedere gewenste lengte worden afgesneden • Bevestiging: met sterk hechtende acrylaatlijm, licht- en verouderingsbestendig
Opslaan in lijst

€ 35,62/ stukexcl. btw

€ 43,10incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP
Uitvoering
A
Kleur
Geel / Zwart
Lengte
1000 mm