Eriks
DANCOP

DANCOP Verkeersdrempel 75mm eind zwart

  • ERIKS:12966011
  • Fabrikant:4250912303423
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verkeersdrempel 75 mm, adviessnelheid: max. 10 km/h

•     Zelfverbindend recyclingmateriaal
Kleur: zwart/geel.
Gewicht per meter: ca. 22 kg (50 mm), ca. 34 kg (75 mm).
Levering incl. vloerankers.
•     Permanent gebruik
Midden- en eindstukken van geel of zwart geverfde eleastomeren.
Hoogte 50 of 75 mm.
2 reflectoren per zijde.
•    Leveringsomvang: incl. bevestigingsmateriaal

Opslaan in lijst

€ 75,33/ stukexcl. btw

€ 91,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP
Kleur
Zwart
Lengte
250 mm
Breedte
431 mm
Hoogte
75 mm