Eriks
DANCOP

DANCOP Verkeersdrempel 75mm begin geel

  • ERIKS:12966008
  • Fabrikant:4250912303393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verkeersdrempel (max. 10 km/h)

Deze verkeerdrempels zijn van nieuw rubber gemaakt. De afzonderlijke delen zijn zelfkoppelend.

•    Kleur: zwart/geel
•    Midden- en eindstukken zijn gemaakt doorgekleurd elastomeer, waardoor de gele kleur permanent behouden blijft
•    1 reflector per zijde
•    Inclusief vloerankers
Opslaan in lijst

€ 75,33/ stukexcl. btw

€ 91,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP
Kleur
Geel
Lengte
250 mm
Breedte
428 mm
Hoogte
75 mm