Eriks
DANCOP

DANCOP Verkeersdrempel 50mm eind geel

  • ERIKS:12966005
  • Fabrikant:4332163162193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verkeersdrempel 50 mm, adviessnelheid: max. 20 km/h

•     Zelfverbindend recyclingmateriaal
Kleur: zwart/geel.
Gewicht per meter: ca. 22 kg (50 mm), ca. 34 kg (75 mm).
Levering incl. vloerankers.
•     Permanent gebruik
Midden- en eindstukken van geel of zwart geverfde eleastomeren.
Hoogte 50 of 75 mm.
2 reflectoren per zijde.
•    Leveringsomvang: incl. bevestigingsmateriaal

Opslaan in lijst

€ 61,62/ stukexcl. btw

€ 74,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP
Kleur
Geel
Lengte
250 mm
Breedte
423 mm
Hoogte
50 mm