Paal voor verkeersbarrière model ECHO PLUS
• Eenvoudige en snelle montage
• Geen reparatiewerkzaamheden na een botsing noodzakelijk, ontziet de vloer van de hal
• Eindeloze constructie: speciale lengtes op korte termijn leverbaar
• Modulaire constructie
• speciaal kunststof, flexibel
• Geschikt voor gebruik zowel binnen- als buitenshuis
• Betrouwbaar en flexibel
• Signaalgeel, met groot waarschuwingseffect
• Vervormen bij een botsing en komen dan weer terug in de oorspronkelijke vorm
• Flexibele voetpadbegrenzing en rijbaangeleider
• Technische specificatie
• Weerstand getest in joule: 2500
• Komt overeen met een voertuiggewicht van: 5000 kg
• Botssnelheid van een voertuig: 7,2 km/h
• Komt overeen met een botshoek van: 90°
• Bedrijfstemperatuurbereik: –10° tot + 50°
• Milieu: CO2/m³ 18,5 kg
• Recyclebaar: 100%
• Wordt incl. bevestigingsmateriaal geleverd