Eriks
DANCOP

DANCOP Universele spiegel rond 80 cm

  • ERIKS:12681837
  • Fabrikant:4053569073608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universele observatiespiegel binnen/buiten

•    Optimaal zicht
Zeer goede, vervormingsvrije beeldweergave ter voorkoming van diefstal en ongevallen.
•    Robuuste uitvoering
Observatiespiegel van slagvast acryl conform DIN ISO 179-1, ca. 70 % slagvaster dan glas, UV- bestendig .
Verstevige achterwandschaal voor een probleemloos gebruik buitenshuis.
•    Leveringsomvang
Met individueel verstelbare, telescopische wandhouder.
Lengte 300–500 mm.


* Geadviseerde richtwaarden.

Opslaan in lijst

€ 339,92/ stukexcl. btw

€ 411,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP
Diameter
800 mm
Zichtafstand
15–22 m
Gewicht
4 kg
Vorm
Rond