Eriks
DANCOP

DANCOP Universele spiegel rond 50 cm

  • ERIKS:12971058
  • Fabrikant:4053569073578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universele observatiespiegel binnen/buiten

•    Optimaal zicht
Zeer goede, vervormingsvrije beeldweergave ter voorkoming van diefstal en ongevallen.
•    Robuuste uitvoering
Observatiespiegel van slagvast acryl conform DIN ISO 179-1, ca. 70 % slagvaster dan glas, UV- bestendig .
Verstevige achterwandschaal voor een probleemloos gebruik buitenshuis.
•    Leveringsomvang
Met individueel verstelbare, telescopische wandhouder.
Lengte 300–500 mm.


* Geadviseerde richtwaarden.

Opslaan in lijst

€ 215,98/ stukexcl. btw

€ 261,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP
Diameter
500 mm
Zichtafstand
5–7 m
Gewicht
18 kg
Vorm
Rond