Eriks
DANCOP

DANCOP Slang- en kabelbrug zwart

  • ERIKS:12965969
  • Fabrikant:4250912302525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slang- en kabelbescherming – zwart

• Voor slangen en kabels tot 75 mm Bescherming voor niet permanent gelegde slangen of kabels. Geen bevestiging nodig. Geschikt voor vrachtwagens. • Van uitstekende kwaliteit Zwart PVC met reflecterende folie. Goede elasticiteit, ook bij lage temperaturen. Willekeurig te verbreden. Afm.: L 300xB 850xH 90 mm.

Opslaan in lijst

€ 190,37/ stukexcl. btw

€ 230,35incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP
Kleur
Zwart
Lengte
300 mm
Breedte
850 mm
Hoogte
90 mm