Eriks
DANCOP

DANCOP Slang- en kabelbrug geel, 300 mm

  • ERIKS:14338407
  • Fabrikant:4250912307650
Image 1
Slang- en kabelbescherming

Deze slang- en kabelbescherming is geschikt voor slangen en kabels tot een diameter van maximaal 75 mm.

•    2 doorvoerkanalen met elk een diameter van 75 mm
•    Ter bescherming van slangen en kabels, die tijdelijk zijn verlegd
•    Geen bevestiging nodig
•    Kan willekeurig worden verbreed, door de delen in elkaar te haken
•    Kan vanaf beide kanten worden gebruikt
•    Geschikt voor vrachtwagenverkeer
•    Met reflecterende folie
•    Materiaal: PVC, geurneutraal en compleet doorgekleurde uitvoering
•    Goede elasticiteit, ook bij lage temperaturen
Opslaan in lijst

€ 201,19/ stukexcl. btw

€ 243,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP