Eriks
DANCOP

DANCOP Set schoren individueel voor leuning Delta flex.

  • ERIKS:14338348
  • Fabrikant:4250912311190
Image 1
Liggers voor flexibel veiligheidshekwerk

Deze aanrijbeveiligingssystemen vervormen bij een botsing en komen dan weer terug in de oorspronkelijke vorm. Geschikt voor zowel binnen als buiten.

•    Uitvoering: liggers voor flexibel veiligheidshekwerk
•    Materiaal: speciaal kunststof, flexibel
•    Vermindert schade aan voertuigen en goederen en minimaliseert lichamelijk letsel
•    Groot waarschuwingseffect
•    Eenvoudige montage, wordt incl. alle bevestigingen geleverd
•    Geen reparatiewerkzaamheden na een botsing noodzakelijk, ontziet de vloer van de hal
•    TÜV-gekeurd
•    Eindeloze constructie: speciale lengtes op korte termijn leverbaar
•    Leveringsomvang: 3 liggers/set
Opslaan in lijst

€ 152,79/ stukexcl. btw

€ 184,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP