Eriks
DANCOP

DANCOP Schaarhek 4,0x1,0m geel-zwart

  • ERIKS:14338410
  • Fabrikant:4250912303744
Image 1
Schaarhek

Dit schaarhek zorgt voor een snelle, effectieve en robuuste beveiliging van allerlei soorten gevaarlijke plaatsen. Het kan ruimtebesparend worden bewaard.

•    TÜV-keurmerk
•Schaar: schaarhek van platstaal 25x4 mm (bij een uittrekbare lengte tot 3600 mm) of 40x5 mm (bij een uittrekbare lengte tot 4000 mm)
•Uittrekbereik: tot 3600 of 4000 mm
•Poten/steunen: profielstaal voor stationair gebruik, met wieltjes of voor wandbevestiging
•Hoogte van de steunen: 1015 mm
•Kleur: waarschuwingsmarkering aan beide kanten in rood-wit (reflecterend) of geel-zwart
Opslaan in lijst

€ 315,00/ stukexcl. btw

€ 381,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP
Kleur
Geel / Zwart
Lengte
400 cm
Hoogte
1015 mm