Eriks
DANCOP

DANCOP Schaarhek 3,6x1,05m geel-zwart + wandbevestiging

  • ERIKS:12965973
  • Fabrikant:4250912303737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schaarhek

•    Gemakkelijke en snelle afzetting
Door het snelle en eenvoudige gebruik kunnen omgevingen, zoals bijv.
gevarenzones of doorgangen geblokkeerd worden. Ook geschikt voor permanente montage
aan de wand.
•    Ruimtebesparend opslaan
Als schaarhekken niet worden gebruikt, kunnen ze eenvoudig ingeschoven en
opgeborgen worden. Specifieke uitvoeringen op aanvraag leverbaar.    
•    Technische specificaties
Materiaal: massief staal.
Hek: schaarhek van platstaal, 25x4 m (uittrekbaar tot 3600 mm) of 40x5 mm (uittrekbaar tot 4000 mm).
Voeten/poten: profielstaal voor stationair gebruik, met wielen of met wandbevestiging.
Totale hoogte van de poten: 1015 mm.
Kleur: waarschuwingsmarkering aan beide zijden in rood/wit of zwart/geel.


Afbeeldingen (identiek) tonen de stationaire uitvoering zonder wandbevestiging.
Opslaan in lijst

€ 293,08/ stukexcl. btw

€ 354,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP
Kleur
Geel / Zwart
Lengte
360 cm
Hoogte
1015 mm