Eriks
DANCOP

DANCOP Ronde spiegel voor binnen 50 cm

  • ERIKS:12971043
  • Fabrikant:4053569073462
Image 1
Observatiespiegel binnen

•    Optimaal zicht
Ter bewaking van verkoopruimten of productieprocessen. Zeer goede, vervormingsvrije beeldweergave ter voorkoming van diefstal en ongevallen.
•    Robuuste uitvoering
Observatiespiegel van slagvast acryl conform. DIN ISO 179-1, ca. 70 % slagvaster dan glas.
•    Leveringsomvang
Met individueel verstelbare telescopische wandarm voor eenvoudige montage en instelling van het blikveld. Lengte 300–500 mm.


* Geadviseerde richtwaarden.

Opslaan in lijst

€ 168,14/ stukexcl. btw

€ 203,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP
Diameter
500 mm
Zichtafstand
5–7 m
Gewicht
18 kg
Vorm
Rond