Eriks
DANCOP

DANCOP Roestvrij stalen spiegel Ø80

  • ERIKS:14338450
  • Fabrikant:4250912307704
Image 1
Industriespiegel van roestvrij staal

Deze spiegel is gemaakt van roestvrij staal en maakt de toepassing in ruimten met een hoge temperatuur, alsook in de levensmiddelenindustrie mogelijk.

Uitvoering:
•    Materiaal: staal, roestvrij
•    Kleur: zwart frame met afneembare PVC-rand
•    Toepassing: binnenshuis
•    Bevestiging: muur/telescopische muurbeugel (300–500 mm)
Opslaan in lijst

€ 650,52/ stukexcl. btw

€ 787,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP