Eriks
DANCOP

DANCOP Rambeveiligingsbolder Kunststof D 90mm geel/zwart

  • ERIKS:12328766
  • Fabrikant:4250912305632
Image 1
Aanrijbeveiligingspaal van polyurethaan

•     Zeer slijtvast en sterk
Met stalen wapening.
•     Voor gebruik binnen- en buitenshuis
Ter bescherming van machines, gebouwen, laadstations en stellingen.
Voor de afbakening van werkomgevingen en verkeerswegen.
Geschikt voor de levensmiddelenindustrie.    
•     Goed zichtbaar
Zwarte en rood reflecterende waarschuwingsstrepen.
Uitvoering: Ø 90 mm, hoogte 1000 mm, materiaal incl. stalen wapening, vloerplaat 200x200x25 mm.
Opslaan in lijst

€ 489,54/ stukexcl. btw

€ 592,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP