Eriks
DANCOP

DANCOP Pilaarbescherming voor posten 160x160mm 620mm

  • ERIKS:12328748
  • Fabrikant:4332163999379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Staander- en kolombescherming voor binnen- en buiten

•     Uitstekende bescherming
Vervaardigd van hoogwaardig polyethyleen.
Totale hoogte 1100 mm.
•     Goed zichtbaar
Signaalkleur geel, met reflecterende waarschuwingsmarkeringen.
•     Snelle montage
Door een persoon via klittenband (meegeleverd).

Opslaan in lijst

€ 728,93/ stukexcl. btw

€ 882,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP
Diameter
620 mm
Met uitsparing
160x160 mm