Eriks
DANCOP

DANCOP Parkeerbeugel staal 100x35

  • ERIKS:14338330
  • Fabrikant:4250912302693
Image 1
Aanrijbeveiligingsbeugel van staal met onderrijbeveiliging

Deze aanrijbeveiligingsbeugel biedt effectieve bescherming aan uw inventaris, machines en gebouwen. Door de gele coating in combinatie met de zwarte markeringsstrepen is een goede zichtbaarheid gegarandeerd. De beugels met onderrijbeveiliging zijn bedoeld als beveiliging in gevoelige gebieden.

Uitvoering:
•    Materiaal: van kwalitatief hoogwaardig staal
•    balken en beugel hebben een Ø van 76 mm
•    Poedergecoat voor gebruik binnen
•    Kleur: overeenkomstig RAL 1023 verkeersgeel
•    Bevestiging met vloerankers FIX 1 (als optie leverbaar)
Opslaan in lijst

€ 239,67/ stukexcl. btw

€ 290,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP