Eriks
DANCOP

DANCOP Parkeerbeugel gecoat 350x375xD76

  • ERIKS:14338319
  • Fabrikant:4250912302631
Image 1
Parkeerbeugel van staal, met poedercoating

Deze aanrijbeveiligingsbeugel biedt effectieve bescherming aan uw inventaris, machines en gebouwen. Door de gele coating in combinatie met de zwarte markeringsstrepen is een goede zichtbaarheid gegarandeerd.

Uitvoering:
•    van kwalitatief hoogwaardig staal
•    balken en beugel hebben een Ø van 76 mm
•    Kleur: zoals RAL 1023 verkeersgeel
•    Bevestiging met vloerankers FIX 1 (als optie leverbaar)

•    Uitvoering
Poedercoating vergelijkbaar met RAL 1023 verkeersgeel.
Opslaan in lijst

€ 160,93/ stukexcl. btw

€ 194,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP