Eriks
DANCOP

DANCOP Paal Bravo 1200 mm draaibare manchet

  • ERIKS:14338371
  • Fabrikant:4250912311343
Image 1
Paal model BRAVO

•    Eenvoudige en snelle montage
•    Geen reparatiewerkzaamheden na een botsing noodzakelijk, ontziet de vloer van de hal
•    Modulaire constructie
•    speciaal kunststof, flexibel
•    Geschikt voor gebruik zowel binnen- als buitenshuis
•    Veilig en flexibel, signaalgeel, met groot waarschuwingseffect
•    Vervormen bij een botsing en komen dan weer terug in de oorspronkelijke vorm
•    Beveiligt stellingen tegen aanrijschade
•    Speciale lengtes op aanvraag leverbaar.
•    Veelzijdig te gebruiken
•    Bedoeld voor de beveiliging van inventaris, voertuigen en mensen tijdens bedrijfsprocessen
•    Eenvoudige montage, op grond van de speciale constructie vangt de draaibare manchet de krachten op
Technische specificaties:
•    Weerstand getest in joule: 2000 J
•    Komt overeen met een voertuiggewicht van: 2000 kg
•    Botssnelheid van een voertuig: 5,1 km/h
•    Komt overeen met een botshoek van: 90°
•    Bedrijfstemperatuurbereik: –10° tot + 50°
•    Milieu: CO2/m³ 18,5 kg
•    Recyclebaar: 100%
•    Wordt incl. bevestigingsmateriaal geleverd
Opslaan in lijst

€ 508,88/ stukexcl. btw

€ 615,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP