Paal model BRAVO
• Eenvoudige en snelle montage
• Geen reparatiewerkzaamheden na een botsing noodzakelijk, ontziet de vloer van de hal
• Modulaire constructie
• speciaal kunststof, flexibel
• Geschikt voor gebruik zowel binnen- als buitenshuis
• Veilig en flexibel, signaalgeel, met groot waarschuwingseffect
• Vervormen bij een botsing en komen dan weer terug in de oorspronkelijke vorm
• Beveiligt stellingen tegen aanrijschade
• Speciale lengtes op aanvraag leverbaar.
• Veelzijdig te gebruiken
• Bedoeld voor de beveiliging van inventaris, voertuigen en mensen tijdens bedrijfsprocessen
• Eenvoudige montage, op grond van de speciale constructie vangt de draaibare manchet de krachten op
Technische specificaties:
• Weerstand getest in joule: 2000 J
• Komt overeen met een voertuiggewicht van: 2000 kg
• Botssnelheid van een voertuig: 5,1 km/h
• Komt overeen met een botshoek van: 90°
• Bedrijfstemperatuurbereik: –10° tot + 50°
• Milieu: CO2/m³ 18,5 kg
• Recyclebaar: 100%
• Wordt incl. bevestigingsmateriaal geleverd